PPS-10 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム) 39539001

PPS-10 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム) 39539001
PPS-10 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム) 39539001

超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)10
内容量1巻注文コード39539001品番PPS-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!

用途
屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
屋内外用
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1基材アクリルフォーム粘着剤特殊アクリル系粘着力32N/10mmトラスコ品番363-0951質量(g)143使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
注意
※シリコーン、フッ素樹脂加工表面、凸凹には使用できません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39539001
2025-03-22
用途: サッシのパッキン取付に使用
有限会社Y.D.C建設業・工事業

木製サッシのアルミ被覆にパッキンを貼り付けるのに使いました。しっかり取り付けることが出来て大満足です。

対象商品 : 39539017
2024-11-11
用途: スカッフプレート取り付けに使用

他車種のスカッフプレート流用時に使用。
薄くてスカッフプレートが浮き立たずきれいに貼れました。

対象商品 : 39539035
2024-03-08
用途: 看板の固定
三精塗料工業株式会社

プラスチック看板を扉に貼り付ける為に使用。厚みがあり、接着力も強いので、使いやすい。前回使用したモノは、数年間密着しており、性能には満足なので、再発注。価格は若干高いけれど。。。

1が参考にしています
対象商品 : 39539017
2022-09-02
用途: 仕事
製造業

粘着力の高い両面テープを探していてこちらを発見し購入。ほかの方のレビューをみて購入しましたが良かったそうです。ありがとうございました。

対象商品 : 39539026
2022-01-26
用途: 試験用

剥がすのに苦労するのが難点だが、接着力は問題が無い。

対象商品 : 39539017
2022-01-11
用途: 普段用

あまり重いもの(大きな絵のフレーム等)ですとさすがに落ちてしまいますが、小物系だと十分すぎるほどの接着力ではないでしょうか。

対象商品 : 39539044
2021-12-08
用途: カーナビ取付
高橋設備有限会社電気・ガス・熱供給・水道業

超強力とは思いませんが、よくを言えば黒色が目立ちにくいのでほしいです。

対象商品 : 39539017
2021-08-31
用途: プラスチックの張り合わせ
教育・研究機関

かなり強力に張ることができます。ボンドだと乾かすのに時間がいるが、これだときれいに時間もかかりません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする