超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

(53件のレビュー)
取扱い終了
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)4
主な用途粗面用(多用途)
内容量1巻注文コード39539062品番SPR19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!

グレーテープ幅(mm)19テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)1.1基材アクリルフォーム粘着剤特殊アクリル系主な用途粗面用(多用途)仕様屋内外用トラスコ品番363-0994質量(g)96使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着力(N/10mm)30粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
注意
※シリコーン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39539062SPR1977180094SPR-19RSPR19 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム) 77180094超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)1巻
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77180067
2026-03-30
用途: 水切り(浴槽回り)
ローリエ不動産業

浴槽回りの小物取り付けに使用しました。浴槽回り壁が粗面壁でも取り付けできました。

2025-11-11
用途: 内装貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

優れた両面テープです。主に内装に貼り付けるのに使っています。貼り付け面をシリコンオフ等で脱脂して、貼り付けています。気温が低い時は、ドライヤーで温めます。

1が参考にしています
2025-07-14
用途: 粘着力
株式会社川田商会 協栄自工

この種類の中でこれが一番粘着力が強いです。
車の内装などは、塩ビプラ対応の多用途じゃないと直ぐ剥がれてしまうので
これが良いと思います。
外装でも粘着力が弱いのは駄目だし、これが無難だと思います。
会社でも業務用の3Mを使っていますが、データ上はこっちの方が粘着力が強い。
ただ業務用と違いテープ幅の種類が少ない。

2025-01-29
用途: 車の内装部材固定用
建設業・工事業

今までの強力両面テープより素材が柔らかく接着面に馴染みやすい。
粗面用とあるがつるつるの面の方がより接着性が高い様です。

対象商品 : 77180085
2024-09-08
用途: タクシー内のドラレコの接着他
株式会社共立タクシー運輸・通信業

ゴリラの両面テープを購入するつもりが、間違って購入しましたが、非常に良かったです。

対象商品 : 39539053
2024-08-07
用途: 修理一般
アムール阿佐ヶ谷

両面テープとして接着力に難ありだが。剥がしやすいのは評価する。

対象商品 : 77180076
2024-04-21
用途: 両面テープで接着
グラッツェ ミレ

強力な両面テープでした、しっかりと密着して外れにくい状態で接着しました、次回も購入しようと思います

1が参考にしています
対象商品 : 77180076
2023-10-28
用途: ステンレスアングル同士の仮止め、接着
タカハシサービス電気・ガス・熱供給・水道業

仮止めのつもりで、接着したのですが、24時間経過後の様子を見ている限りでは、非常に
接着強度が強く本締め加工省略し様子を見てみたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする