No.5302A シリコーンゴム接着用両面テープ 日東電工 39539184

シリコーンゴム接着用両面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード39539184品番No.5302A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。
1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。
2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。

用途シリコーンゴムの接着。クリアテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085基材ポリエステル主な用途電気絶縁用トラスコ品番377-7057粘着力(N/10mm)4.1粘着力(N/20mm)8.3被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39539184
2016-03-05
用途: 金属板とシリコンゴムシートとの接着
その他業種

接着できることは、とてもOK。シリコンシートとの接着強度はやや不満。
中心のPETフィルムと接着する金属板の間のアクリル系接着剤の部分に気泡が取り込まれる。または気泡が発生する。見た目にとても悪い。作業温度ともあまり関係ないようです。接着剤とフィルムの物性差(相性)に改善の余地があるのではないですか?ご検討ください。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする