曜日別特売
TM1910W1P 脱鉛タイプ ビニールテープ TRUSCO 39539525

 

TM1910W1P 脱鉛タイプ ビニールテープ TRUSCO 39539525
TM1910W1P 脱鉛タイプ ビニールテープ TRUSCO 39539525
TM1910W1P 脱鉛タイプ ビニールテープ TRUSCO 39539525

脱鉛タイプ ビニールテープ

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード39539525品番TM1910W1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)全7色のカラーラインナップです。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
手で切断可能。

用途
電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。
LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。 長尺物やばらける荷物の整理に。
各種結束、固定、識別に。
ホワイトテープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系粘着力1.4N/10mm使用温度範囲(℃)-5~80主な用途電気絶縁用トラスコ品番375-9458質量(g)45伸び(%)150以上粘着力(N/10mm)1.4引張強度(N/10mm)25絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39539507
2022-09-06
用途: 線の被覆
農・林・水産業

安かったので2個購入問題なく使えますまた無くなり次第購入したいと思います。

対象商品 : 39539507
2020-12-05
用途: 車、バイクのメンテ
製造業

使用感・価格共に満足です。今後、経年変化を確認したい。

対象商品 : 39539507
2018-06-13
用途: バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン運輸・通信業

ノリのつきも良く、いいテープです。値段も手頃でリピートして使いたいですね。

対象商品 : 39539507
2017-06-23
用途: 電線等の修理

非常に伸びが良く隙間があまりできないので使っています

対象商品 : 39539507
2015-09-24
用途: 電極の分流防止

継続的に使用する必要があるので、伸びもよく巻きやすいので重宝している。

対象商品 : 39539577
2017-02-20
用途: 通信工事

粘着剤が表面にも残るので使いづらいです。値段なりと言えばそうですが、それならもっと安いモノで良いし、性能を求めるならもっと高くてもシッカリしたモノがあるので、使えない方に中途半端だと思います。

対象商品 : 39539692
2016-03-10
用途: ホームセンターと同価格
株式会社遠藤製作所製造業

現場で使用します。
ホームセンターと同価格だったので発注。

対象商品 : 39539631
2013-04-19
用途: 電線結線
合同会社ケーズマシーナリー

伸び、やわらかさもよく使用しやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする