G0060 防水アルミテープブチル ニトムズ 39539902

G0060 防水アルミテープブチル ニトムズ 39539902
G0060 防水アルミテープブチル ニトムズ 39539902

防水アルミテープブチル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード39539902品番G0060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。
粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。
柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。

用途
屋根材の継ぎ目の防水シールとして。
波板・トタン板の防水補修に。
シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5基材軟質アルミ箔+ポリエステルフィルム粘着剤ゴム系粘着力27N/25mm、10.8N/10mm使用温度範囲(℃)60光沢なしトラスコ品番362-1197質量(g)640耐熱温度(℃)60粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)160引張強度(N/10mm)64粘着力(N/25mm)27剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39539902
2020-06-29
用途: 折半屋根の重なりの防水で使用。

アルミとブチルで耐候性は良さそうです。
上に溶剤系の塗装をすると きわのブチルが溶けてにじみます。

対象商品 : 39539902
2017-09-15
用途: 製品開発の試作

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。
製品開発の試作

1が参考にしています
対象商品 : 39539902
2017-07-19
用途: 工場屋根の雨漏り補修時
有限会社 サンキ

テ-プ幅が10センチ及び15センチがあれば利用度があがります。

対象商品 : 39539902
2016-12-10
用途: キッチン回りの補修
建設業・工事業

キッチンの隙間に貼り付けましたが、密着力がよく防水力もあるので、とても優れた物だと思います。

対象商品 : 39539902
2016-04-15
用途: 屋根の補修
有限会社山本商会電気・ガス・熱供給・水道業

テープの粘着力もよくじょうぶそうです。
また、追加で注文したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39539902
2014-12-28
用途: 車の内装材などに
眞組

密着性がとてもよくいろいろなものに貼り合わせる事ができる。

対象商品 : 39539902
2018-10-31
用途: スレート屋根の継ぎ目の防水
古川工芸建設業・工事業

従前使っていた薄いアルミテープとの違い、防水用の加工がしてあり防水効力はあるように思う施工もテープ裏に剥がす紙がつけられているのでしやすかった。ら

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする