NTW 非粘着テープ 日東エルマテリアル 39539963

 

NTW 非粘着テープ 日東エルマテリアル 39539963
NTW 非粘着テープ 日東エルマテリアル 39539963

非粘着テープ

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード39539963品番NTW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

非粘着の為、施工が容易。
曲折部の施工も容易。

用途
屋外配管の簡易防水。
湿気の多い地下室や貯水池、噴霧地などの 配管の防錆用。
蒸気配管の色別。
冷凍機ブライン管の保護。
化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管の保護。
その他、色分けを必要とする箇所。
ホワイトテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.15基材塩化ビニール(PVC)主な用途配管保護用種類非粘着トラスコ品番377-7341質量(g)198引張強度(N/10mm)54
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: エアコンのパイプ保護

ほかのメーカーの物と比べても劣りません。安いので助かってます。

2024-11-26
用途: エアコンの冷媒の最外周の補修用として

エアコンの冷媒の最外周にまかれているテープの補修用としての購入です。位置的に、ベランダ等の日当たりが良い場所に室外機が設置されることが多いのですが、日射の影響から、数年で割れ・メクレが生じます。その補修のため、上から重ねて巻き付けて固定するために使用しました。適度な弾力による伸びがあり、軽くテンションを掛けた巻き方でしっくりと固定できます。巻き始めと巻き終わりは、別途、粘着テープでの固定は必要ですが、だれがやってもキレイに巻ける良い商品でした。

対象商品 : 39539945
2023-12-12
用途: エアコン配管化粧仕上げ
電気・ガス・熱供給・水道業

伸びが良く切れにくい所が気に入りました。
また購入したいです。

対象商品 : 39539963
2024-02-20
用途: エアコン設置
有限会社平井電設

使用に何の問題なし。急遽使用したいときホームセンター系で購入するより安価のため助かります。

対象商品 : 39539945
2023-10-02
用途: エアコン配管作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 39539945
2023-09-10
用途: 湯水菅の保温材の巻き物
とんや木下産業有限会社

とてもなめらかで巻きやすい。とても重宝しています。

対象商品 : 39539963
2022-10-12
用途: 定期的に交換
建設業・工事業

業者さんがやってから年月が経ちボロボロに配管が取りついた状態では巻き難いですが安いしたっぷりあるので何とか挑戦したい。

対象商品 : 39539954
2022-09-02
用途: 水道管保温材保護

直射日光にさらされる所でも、結構耐侯性能が高いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする