曜日別特売
ZAP50 貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) 39540313

貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード39540313品番ZAP50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。
対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。
塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。
金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。

用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.1基材高純度亜鉛箔粘着剤アクリル系粘着力22.5N/25mm、9N/10mm使用温度範囲(℃)0~40トラスコ品番391-6685質量(kg)0.7粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
注意
※補強材、止水・防水目的にはご使用できません。
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39540304
2024-03-05
用途: 佐保出した物置のメンテに

鯖が出始めた40年程度使ってるヨド物置をまだまだ使いたかったので、犠牲電極として屋根部分に貼り付けました。
今後のサビ進行が遅くなってくれるといいな。

対象商品 : 39540304
2022-03-20
用途: 鉄骨穴埋め是正作業
建設業・工事業

工事が早くに終わり、他社の監督に、そんないい物があるのかと言われた。ぜひ、買いたいと言われた。

1が参考にしています
対象商品 : 39540313
2021-05-03
用途: サイドカー錆び防止

見た感じはアルミテープみたいですが 使い勝手はいいです。効果は少し先になると思います。
満足度が普通なのは 価格が高すぎる

対象商品 : 39540304
2020-04-04
用途: 釣針の錆止めよう
村秀丸農・林・水産業

キハダマグロの釣針の錆止めとして使用しました。ハサミで簡単にカット出来て使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39540304
2018-08-13
用途: トラックの錆止め
MIZUBO建設業・工事業

瞑想電流の対策で車両のあちらこちらに貼り付けました。テープ間隔で使用できました。

3が参考にしています
対象商品 : 39540304
2018-04-28
用途: 船で使用する 小物に使用します。
ル、レーヴ不動産業

船で使用する 薄物に使用しますが リールフットの裏側にも貼れて重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 39540304
2018-07-06
用途: 防錆目的

鉄部の防錆に使用だが、シールの粘着力が弱く使う場所・方法を選ぶ。
ネジ止めのZAPでないと使えないかも。

1が参考にしています
対象商品 : 39540304
2014-06-09
用途: 車のサビ止め
有限会社 そうめい

鉄板に亜鉛テープを貼ったものと貼らないものに、食塩水を噴霧後、数週間野外に放置してみました。テープを貼った所は全くサビが出ていませんでした。テープの周りのサビ止めも期待していたのですが、最初の3日程はテープの周りのサビが他の所より少なかったのですが、1週間程でテープの周りもサビだらけになりました。
 結果、テープを貼った所に対しては、ほぼ完璧に錆止めの効果がありました。この効果が今後どのくらい持続するのか、実験を継続してみます。

15が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする