曜日別特売
STQ30 保温チューブ セキスイ 39540961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保温チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード39540961品番STQ30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

断熱性に優れ吸水・吸湿の心配がありません。
ワンタッチ式で、テープ付です。

用途水道屋内外配管、地下埋設管、業務用冷凍機、温水配管、ビル配管適合パイプ塩ビ管VPパイプ30タイプ背割りタイプ内径(Φmm)38長さ(m)2厚さ(mm)10材質電子線架橋発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-50~70トラスコ品番380-1365質量(g)107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする