セキスイ
保温チューブ
断熱性に優れ吸水・吸湿の心配がありません。
ワンタッチ式で、テープ付です。
用途
水道屋内外配管、地下埋設管、業務用冷凍機、温水配管、ビル配管
タイプ
背割りタイプ
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
材質
電子線架橋発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-50~70
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39540961
STQ30
塩ビ管VPパイプ30
38
¥
800
取扱い終了
39540977
STQ40
塩ビ管VPパイプ40、鋼管40A
49
¥
940
取扱い終了
39540986
STQ50
塩ビ管VPパイプ50、鋼管50A
61
¥
1,070
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください