※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
保温チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
39540977
品番
STQ40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
断熱性に優れ吸水・吸湿の心配がありません。
ワンタッチ式で、テープ付です。
用途
水道屋内外配管、地下埋設管、業務用冷凍機、温水配管、ビル配管
適合パイプ
塩ビ管VPパイプ40、鋼管40A
タイプ
背割りタイプ
内径(Φmm)
49
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
材質
電子線架橋発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-50~70
トラスコ品番
380-1373
質量(g)
127