53400050 ファインJエルボ タイルメント 39541415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

53400050 ファインJエルボ タイルメント 39541415
53400050 ファインJエルボ タイルメント 39541415

ファインJエルボ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管径15A
内容量1個注文コード39541415品番53400050
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。

用途保温・保冷用エルボカバー。管径15Aシート厚さ(mm)0.5保温材厚(mm)20材質高密度ポリエチレン(PE)アイボリー内周長(mm)238難燃性HB相当質量(g)20仕様防炎性2級適合トラスコ品番366-8274形状エルボ内径(Φmm)75.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39541424
2019-05-27
用途: 設備工事の材料として
建設業・工事業

何時も使用うしているものと変わりなく使用できています。

対象商品 : 39541424
2017-06-20
用途: 配管の断熱

断熱材にテープをグルグル巻いていく手間を考えたら、こちらの商品を被せたほうがラクでキレイです。当然、取り外すのもラクです。

対象商品 : 39541433
2018-01-09
用途: 配管カバー

断熱材を巻いた配管のカバーとして使用。
素材が薄く柔軟性があるので、多少の融通が利く。
メーカーHPで確認したが、このシリーズはエルボしかなくチーズは製造されていないのが残念だった。

対象商品 : 39541415
2016-05-23
用途: 日常使い

普通に使えてちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする