TLP22EG-10 M6 レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz アネスト岩田 39541907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
タンク容量(L)75
出力(kW)2.2
吐出空気量(L/min)255
質量(kg)115
内容量1台注文コード39541907品番TLP22EG-10 M6
参考基準価格(税別)¥476,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルタイプ吐出空気量(L/min)255制御圧力(MPa)0.8~1.0出力(kW)2.2電圧(V)三相200周波数(Hz)60騒音値(dB)69タンク容量(L)75幅(mm)1150高さ(mm)770奥行(mm)425質量(kg)115空気取出口G1/4×2 ボールバルブおねじ運転制御方式圧力開閉器外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1150×425×770
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※納品は車上渡し(フォークリフト等必要になります)。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする