本来の用途ではないので参考までに
車両:KLX125
スキッドプレート:ZETA ZE55-2220
大きさは十分です。効果はそれなりにありました。スキッドプレートの折り曲げ角に合わせて6分割で貼りました。扱いに慣れていない素人なのでブチルの細かい破片で手を汚してしまいちょっと作業に、と言うか後始末に難儀しましたがエンジンの反響音をかなり抑える事が出来ました。但しエンジンの熱や砂利などの付着、飛び散ったチェーンルブなどへの耐久性には若干不安です。フチにアルミテープなどを貼ってブチルの露出を防げば良かったかもしれません。因みに指に着いたブチルはパークリと石鹸で洗いましたがまだ少し黒いままです。カッターやハサミで切れる事は切れるんですがイマイチでした。
自動車の天井パネルの裏側に3×4センチぐらいにカットして20枚程度ちりばめる様に貼り巡らせました。
極薄の綿材との併用ですが、雨天時の雨音が確かに小さくなりました。この商品の効果も大きいと思います。
軽量で、ハサミで適当な大きさにカットして、貼りやすくゴムの粘着力も適当であった。
ボンネットの上を叩くと、バーンと響く音がコツコツという音に変わった。
エンジン音は静かになったと思うが、音響測定していないので、主観的評価になる。
モーターの音が箱内で響くのでこれを使って静音化
反響音やビビリ音に効果あり?
音的にはバヨーンという音がボム位に?かな?
期待通りの音に出来た。
但し、そのぶん重量的に少し重くなった。が、鉛に比較すれば軽い。
欠点は貼付後剥がそうと思うと難しいのと黒いネバネバがひっつきまくる事かな?
貼付場所をよく考えて、全面貼付しなくても効果は出るので。計画的に!?
デッドニングに使用する為に購入。
スピーカーの鳴りが最初に比べて非常に良くなりました。
でも使うのは涼しい時期にする事をオススメします。
愛車コペンのデッドニング用に購入しました。ハサミで切れるし、とても使いやすいです。
コスパ高いと思います。
失敗しました。
サイズをよく見るべきでした。
過去に別のサイトで2倍の大きさの物を送料込み2000円くらいで購入したのですが、到着したサイズを見ると小さいので、サイズを確認したら、間違っていませんでした。
私の不注意ですが、このサイズで1690円は高いです。
ここでは買いません。