レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
タンク容量(L)180
出力(kW)5.5
吐出空気量(L/min)590
質量(kg)245
内容量1台注文コード39541943品番TLP55EG-14 M6
参考基準価格(税別)¥1,101,000販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
729,800
潤滑方式オイルタイプ吐出空気量(L/min)590制御圧力(MPa)1.15~1.4出力(kW)5.5電圧(V)三相200周波数(Hz)60騒音値(dB)72タンク容量(L)180幅(mm)1535高さ(mm)1000奥行(mm)590質量(kg)245空気取出口Rc3/4×1ボールバルブめねじ G1/4×1ボールバブルおねじ運転制御方式圧力開閉器外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1535×580×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※納品は車上渡し(フォークリフト等必要になります)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする