ボストン商会
共衿タキシード 01102
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
Y4
色番
02
注文コード
39542257
品番
01102-02
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色番
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
正礼装の燕尾服の流れを汲む、剣矜(ピークド・ラペル)。
ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。
色
黒
サイズ
Y4
性別
男性用
混率(%)
トロピカル(毛50、ポリエステル50)
身長(cm)
165
ウエスト(cm)
74
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
71
バスト(cm)
90
色番
02
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)15、(ウエスト)17