曜日別特売
01102-02 共衿タキシード 01102 ボストン商会 39542293

共衿タキシード 01102

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズA4色番02注文コード39542293品番01102-02
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

正礼装の燕尾服の流れを汲む、剣矜(ピークド・ラペル)。
ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。

サイズA4性別男性用混率(%)トロピカル(毛50、ポリエステル50)身長(cm)165ウエスト(cm)76肩幅(cm)46袖丈(cm)57着丈(cm)71バスト(cm)91色番02グリーン購入法適合ゆるみ寸法(cm)(バスト)15、(ウエスト)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする