ボストン商会
共衿タキシード 01102
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
A4
色番
05
注文コード
39542476
品番
01102-05
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色番
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
正礼装の燕尾服の流れを汲む、剣矜(ピークド・ラペル)。
ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。
色
黒
サイズ
A4
性別
男性用
混率(%)
フォーマルクロス(毛100)
身長(cm)
165
ウエスト(cm)
76
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
71
バスト(cm)
91
色番
05
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)15、(ウエスト)17