曜日別特売
01102-05 共衿タキシード 01102 ボストン商会 39542485

共衿タキシード 01102

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズA5色番05注文コード39542485品番01102-05
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

正礼装の燕尾服の流れを汲む、剣矜(ピークド・ラペル)。
ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。

サイズA5性別男性用混率(%)フォーマルクロス(毛100)身長(cm)170ウエスト(cm)78肩幅(cm)47袖丈(cm)59着丈(cm)73バスト(cm)94色番05グリーン購入法適合ゆるみ寸法(cm)(バスト)15、(ウエスト)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする