曜日別特売
TNSー4040GN ノンスリップテープ(屋外用・カットタイプ) TRUSCO 39542571

 

TNSー4040GN ノンスリップテープ(屋外用・カットタイプ) TRUSCO 39542571
TNSー4040GN ノンスリップテープ(屋外用・カットタイプ) TRUSCO 39542571
TNSー4040GN ノンスリップテープ(屋外用・カットタイプ) TRUSCO 39542571
TNSー4040GN ノンスリップテープ(屋外用・カットタイプ) TRUSCO 39542571

ノンスリップテープ(屋外用・カットタイプ)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
グリーン
内容量1箱(50枚)注文コード39542571品番TNSー4040GN
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。グリーンテープ幅(mm)40テープ長さ(m)0.04テープ厚さ(mm)0.8基材アルミ箔粘着剤アクリル系粘着力20N/25mm砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム使用場所屋外使用可トラスコ品番359-6460質量(g)200主な用途滑り止め用質量(1箱あたり)(g)200引張強度(N/25mm)147テープ長さ(mm)40特性耐水、耐油
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-11
用途: 玄関外のタイル用
不動産業

シールで簡単に設置できます。
とりあえずはすごく良いです。
耐久性を欲し良い人は業者にコーティングを頼んだらいいでしょう。
ヨドバシの方が安いです。(笑)

3が参考にしています
対象商品 : 39542562
2020-07-29
用途: 階段のステップの滑り止めとして
奥田商事株式会社金融・保険業

誰でも簡単に作業ができ、仕上がりも大変良かった。
雨が降った日など足元が悪い日などに最適な商品と思います。

対象商品 : 39542535
2020-03-30
用途: 玄関外階段に
イタリア料理 アンティコ カステッロ飲食業

モルタル仕上げの玄関階段にコケが生えたりして滑りやすくなってました。そこへ漂白剤でコケを除去後、貼付面にシーラントで目地処理し張り付けました。水捌けも考慮し点在するように配置しました。茶色を選んだのでちょっとテラコッタでモザイクしたような仕上がりになり、満足しています。
 作業後8時間くらいして雨が降ってきたので心配していましたが、しかり耐えてくれました。3週間経った現在はしっかり安定しています。

対象商品 : 39542544
2020-07-07
用途: 玄関のタイルの滑り止め
製造業

しっかりと接着も出来、雨の日の滑り止めに効果を発揮しています。満足しています。

対象商品 : 39542553
2019-11-14
用途: 玄関、通用口のタイル、コンクリート製足元にスリップ防止用として貼って使っています。

タイル、コンクリートの床表面をきちんと前処理したおかげで2年たってもしっかり着いてスリップ防止に貢献しています。良い点は小さなドットを集約して床にデザインが出来る点。悪い点は、枚数をたくさん使うことになるので貼る部分の前処理工数が掛かりすぎることです。

対象商品 : 39542562
2019-08-02
用途: 会社の玄関アプローチの滑り止め
BAHAT株式会社

長く続いた梅雨に玄関入り口の15cm四方のタイル張りで出来たアプローチが有り濡れてなければ問題ないが長雨が降るととても滑りやすくなり来客者が車から降りて急ぎ社内に入ろうとすると滑って転びそうになることが屡々見かけたので、なにか良いものは思い今回の商品を購入し全てには貼らず導線に幾何学模様のように設置すると見た目が良く安全性も向上し大満足の商品で早速追加購入し他ので入り口にも設置した。

対象商品 : 39542535
2018-08-13
用途: 玄関のタイルの滑り止め

中性洗剤を使ってタワシでゴシゴシしてから貼り付けて
ゴムハンマーで叩いて圧着させました。
剥がれる気がしない!グリップもイイ!!

1が参考にしています
対象商品 : 39542553
2018-11-16
用途: 滑り止め。
イレブンフーズ源流飲食業

厚みもあってしっかりしていると思います。
普通です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする