曜日別特売
01103-02 拝絹タキシード 01103 ボストン商会 39542808

拝絹タキシード 01103

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズY5色番02注文コード39542808品番01103-02
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。

サイズY5性別男性用混率(%)トロピカル(毛50、ポリエステル50)身長(cm)170ウエスト(cm)76肩幅(cm)46袖丈(cm)59着丈(cm)73バスト(cm)92色番02グリーン購入法適合ゆるみ寸法(cm)(バスト)15、(ウエスト)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする