曜日別特売
ST-06T ソフトすべり止めテープ カーボーイ 39542815

ソフトすべり止めテープ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
ホワイト
内容量1巻注文コード39542815品番ST-06T
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。

用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。ホワイトテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)1基材ポリ塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系粘着力6.6N/25mm使用場所屋内用トラスコ品番391-8386質量(g)135主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)137
注意
※切断にはカッターが必要です。
※高温・多湿下では、粘着強度が弱くなる場合があります。
※接着する面(形状・素材・状況)により貼り付けできない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39542824
2023-01-10
用途: 屋内階段
宗教法人 見龍寺サービス業

階段に貼りましたが、めくれた部分の補修用に再注文しました。
見た目はキレイですが、夏の暖かさには弱いかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 39542806
2019-12-02
用途: 台の裏
医療・福祉・介護関連業

いつも東急ハンズで取り寄せていました。助かります。

対象商品 : 39542824
2022-04-05
用途: 手摺の滑り止め

思ったより薄かった。もう少し厚手の物が有れば良いのかと思います。

対象商品 : 39542824
2018-09-18
用途: 階段のすべり止め
その他業種

階段のすべり止めに購入しました。粘着力も十分であり、滑り止めの効果も十分です。
ただし色合いが薄茶なので、白か蛍光色などのコントラストがはっきりした色調のほうが目立ってよかったと思います。

対象商品 : 39542815
2018-02-01
用途: 屋内階段の滑り止めに使用

賃貸物件の階段滑り止めとしてカットして貼付。白を選んだので暗がりでもわかりやすく、2年後の退去時に剥がしましたがノリ残りもありませんでした。優秀です。

対象商品 : 39542815
2014-06-10
用途: 転倒防止
株式会社ENS

浴室の手摺と床の踏み切りに試用した所、手摺はOKで
床は剥がれてしまいました。

MonotaROからの回答

メーカーに確認いたしました。
下記がご使用上の注意事項となっております。
※高温・多湿下では、粘着強度が弱くなる場合があります。
※接着する面(形状・素材・状況)により貼り付けできない場合があります。
商品情報に追加いたしました。
ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする