曜日別特売
01103-05 拝絹タキシード 01103 ボストン商会 39543036

拝絹タキシード 01103

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズA6色番05注文コード39543036品番01103-05
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。

サイズA6性別男性用混率(%)フォーマルクロス(毛100)身長(cm)175ウエスト(cm)80肩幅(cm)47袖丈(cm)60着丈(cm)75バスト(cm)97色番05グリーン購入法適合ゆるみ寸法(cm)(バスト)15、(ウエスト)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする