ボストン商会
共衿タキシード 01104
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
A8
色番
05
注文コード
39543289
品番
01104-05
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色番
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。
色
黒
サイズ
A8
性別
男性用
混率(%)
フォーマルクロス(毛100)
身長(cm)
185
ウエスト(cm)
84
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
79
バスト(cm)
103
色番
05
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)15、(ウエスト)17