曜日別特売
01104-05 共衿タキシード 01104 ボストン商会 39543298

共衿タキシード 01104

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズAB4色番05注文コード39543298品番01104-05
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。

サイズAB4性別男性用混率(%)フォーマルクロス(毛100)身長(cm)165ウエスト(cm)82肩幅(cm)47袖丈(cm)57着丈(cm)71バスト(cm)94色番05グリーン購入法適合ゆるみ寸法(cm)(バスト)16、(ウエスト)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする