曜日別特売
11125-99 共衿タキシード 11125 ボストン商会 39543614

共衿タキシード 11125

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズA5
内容量1個注文コード39543614品番11125-99
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

トレンドのナロー(細身)スタイルをベースに最新の設計でつくり上げました。
素材はフォーマルクロスをご用意しました。

サイズA5性別男性用混率(%)フォーマルクロス(毛100)身長(cm)170ウエスト(cm)80肩幅(cm)44.5袖丈(cm)60.5着丈(cm)72バスト(cm)92色番99グリーン購入法適合ゆるみ寸法(cm)(バスト)15、(ウエスト)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする