ボストン商会
共衿タキシード 11125
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
AB4
Y4
Y5
Y6
Y7
A4
A5
A6
A7
A8
AB4
AB5
AB6
AB7
AB8
B4
B5
B6
B7
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39543657
品番
11125-99
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
トレンドのナロー(細身)スタイルをベースに最新の設計でつくり上げました。
素材はフォーマルクロスをご用意しました。
色
黒
サイズ
AB4
性別
男性用
混率(%)
フォーマルクロス(毛100)
身長(cm)
165
ウエスト(cm)
84
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
70
バスト(cm)
94
色番
99
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)17、(ウエスト)14