曜日別特売
11125-99 共衿タキシード 11125 ボストン商会 39543709

共衿タキシード 11125

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズB4
内容量1個注文コード39543709品番11125-99
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

トレンドのナロー(細身)スタイルをベースに最新の設計でつくり上げました。
素材はフォーマルクロスをご用意しました。

サイズB4性別男性用混率(%)フォーマルクロス(毛100)身長(cm)165ウエスト(cm)92肩幅(cm)46.5袖丈(cm)59着丈(cm)70バスト(cm)98色番99グリーン購入法適合ゆるみ寸法(cm)(バスト)18.5、(ウエスト)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする