TORAY(東レ)
ワイピングクロス トレシー MCクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
シートサイズ(mm)
190×190
190×190
240×240
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
39544145
品番
MC1919H-G9-10P
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100% 長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途
油膜汚れなどの拭き取りに。
シートサイズ(mm)
190×190
クラス
なし
トラスコ品番
387-1771
材質
ポリエステル超極細繊維
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
質量(g)
30
質量(g/袋)
30
生地
組織