ME24HCP100P クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME TORAY(東レ) 39544172

クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
シートサイズ(mm)240×240
内容量1袋(100枚)注文コード39544172品番ME24HCP100P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。
100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。

用途クリーンルーム内の清掃に。シートサイズ(mm)240×240ホワイトトラスコ品番387-1801材質ポリエステルレギュラー繊維厚さ(mm)0.5mm~0.7mm程度質量(g)600生地ニット
注意
※厚さについて商品によってばらつきがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする