曜日別特売
11101-99 ダブルジャケット 11101 ボストン商会 39544366

※使用例

ダブルジャケット 11101

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズAB8
内容量1着注文コード39544366品番11101-99
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フロントから宴会まで対応できるシリーズ。
スタンダードなジャケットを中心に多様な空間に馴染む色合いを備えました。

サイズAB8性別男性用混率(%)ミニヘボーン(ポリエステル70、毛30)身長(cm)185ウエスト(cm)98肩幅(cm)51袖丈(cm)64.5着丈(cm)82バスト(cm)102色番99グリーン購入法適合ゆるみ寸法(cm)(バスト)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする