曜日別特売
11102-99 ダブルジャケット 11102 ボストン商会 39544558

※使用例

ダブルジャケット 11102

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズAB7
ウエスト(cm)94
肩幅(cm)50
内容量1着注文コード39544558品番11102-99
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フロントから宴会まで対応できるシリーズ。
スタンダードなジャケットを中心に多様な空間に馴染む色合いを備えました。

サイズAB7性別男性用混率(%)ミニヘボーン(ポリエステル70、毛30)身長(cm)180ウエスト(cm)94肩幅(cm)50袖丈(cm)63着丈(cm)80バスト(cm)99色番99グリーン購入法適合ゆるみ寸法(cm)(バスト)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする