※使用例
ボストン商会
ダブルジャケット 11102
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
YA7
YA4
YA5
YA6
YA7
YA8
AB4
AB5
AB6
AB7
AB8
ウエスト(cm)
86
74
78
82
86
90
94
98
肩幅(cm)
48.5
45.5
46.5
47.5
48.5
49.5
47
48
49
50
51
色
茶
黒
茶
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39544603
品番
11102-79
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
フロントから宴会まで対応できるシリーズ。
スタンダードなジャケットを中心に多様な空間に馴染む色合いを備えました。
色
茶
サイズ
YA7
性別
男性用
混率(%)
ミニヘボーン(ポリエステル70、毛30)
身長(cm)
180
ウエスト(cm)
86
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
80
バスト(cm)
97
色番
79
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)19