日本製紙クレシア
オイル吸着マット パワフルECO
(1件のレビュー)
取扱い終了
車上渡し
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
厚さ(mm)
12
12
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
39544723
品番
60910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用
1枚あたりの吸着約1500g
使いやすいパッドタイプ
水は吸いにくく、油のみを吸収
モノタロウではこんなお得な商品も!
油吸着マット シートタイプ
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
用途
油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時
種別
オイル専用
トラスコ品番
374-7051
材質
ポリオフィレン、ポリエステル
厚さ(mm)
12
質量(kg)
9.5
色
ホワイト
タイプ
シートタイプ
寸法(縦×横)(mm)
500×500
吸油量(L/枚)
1.5
吸収量(L/箱)
(油)75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吸着量は試験結果であり保証値ではありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39544723
60910
63660058
60911
オイル吸着マット パワフルECO
日本製紙クレシア
1ケース(50枚)
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)