3M(スリーエム)
メンテナンスソーベント (ピロータイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(16個)
注文コード
39544741
品番
M-30
参考基準価格(税別)
¥18,794
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するので水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。
厚みのあるピロータイプですので、油もれが予測される場所に配置することで集中的に予防できます。
用途
オイル・水・溶剤用。
水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収用。
吸収量
(油)1.9L/個
寸法(縦×横)(mm)
177×380
質量(1箱あたり)(g)
170
トラスコ品番
373-9848
種別
オイル/水/溶剤用
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエステル