※使用例
ボストン商会
メンズジャケット 11111
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
YA5
YA4
YA5
YA6
YA7
YA8
AB4
AB5
AB6
AB7
AB8
ウエスト(cm)
78
74
78
82
86
90
94
98
肩幅(cm)
46.5
45.5
46.5
47.5
48.5
49.5
47
48
49
50
51
色
紺
黒
紺
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39544987
品番
11111-19
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
YA5
性別
男性用
混率(%)
フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20)
身長(cm)
170
ウエスト(cm)
78
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
74
機能
制電
バスト(cm)
91
色番
19
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)18