※使用例
ボストン商会
メンズジャケット 11121
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
YA7
YA4
YA5
YA6
YA7
YA8
AB4
AB5
AB6
AB7
AB8
ウエスト(cm)
86
74
78
82
86
90
94
98
肩幅(cm)
45
42
43
44
45
46
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
色
グレー
グレー
黒
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39545206
品番
11121-95
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
細身なのに動きやすい。
軽さ、快適さ、動きやすさを追求した上品さが際立つこだわりのシリーズ。
色
グレー
サイズ
YA7
性別
男性用
混率(%)
中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)
身長(cm)
180
ウエスト(cm)
86
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
77
機能
ストレッチ、制電
バスト(cm)
97
色番
95
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)15.5