曜日別特売
11202-79 レディースジャケット 11202 ボストン商会 39545644

※使用例

レディースジャケット 11202

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ11
肩幅(cm)41
内容量1着注文コード39545644品番11202-79
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

細かなヘリンボーン(杉繊維)が繊細で品のある生地です。

サイズ11性別女性用混率(%)ミニヘボーン(ポリエステル70、毛30)肩幅(cm)41袖丈(cm)57着丈(cm)62バスト(cm)101色番79グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする