※使用例
ボストン商会
レディースジャケット 11204
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
09
05
07
09
11
13
15
17
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39545696
品番
11204-99
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
09
性別
女性用
混率(%)
ストレッチトロピカル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
機能
ストレッチ
バスト(cm)
95
色番
99
グリーン購入法
適合