曜日別特売
11216-99 レディースジャケット 11216 ボストン商会 39545985

※使用例

レディースジャケット 11216

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ15
内容量1着注文コード39545985品番11216-99
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

軽量で疲れにくく、なめらかでサラリとした風合いのフレンチツイル。

サイズ15性別女性用混率(%)フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20)肩幅(cm)42袖丈(cm)60着丈(cm)58機能制電バスト(cm)106色番99グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする