ボストン商会
レディースジャケット 11222
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
15
07
09
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39546134
品番
11222-19
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ミッドナイトブルー
サイズ
15
性別
女性用
混率(%)
ニットピケ(トリコット)(ポリエステル100)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、家庭洗濯可
バスト(cm)
106
色番
19
グリーン購入法
適合