11227-99 レディースジャケット 11227 ボストン商会 39546256

レディースジャケット 11227

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ13
内容量1着注文コード39546256品番11227-99
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エレガントなシルエットがブランド感をアップ。
ノーカラーのネックラインがスッキリとした印象。
ゆるやかにカーブを描く衿元とボディに沿うシルエットが気品を漂わせます。
ゲストに安心や信頼を届ける立場にふさわしいスタイルです。

サイズ13性別女性用混率(%)フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20)ウエスト(cm)72機能制電、家庭洗濯可ヒップ(cm)102丈(cm)55色番99グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする