曜日別特売
11230-99 レディースニットジャケット 11230 ボストン商会 39546396

レディースニットジャケット 11230

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ07
内容量1着注文コード39546396品番11230-99
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ストレスなく動け、きちんと感を維持できる新しいニットスーツ。

サイズ07性別女性用混率(%)強燃ニットストライプ(ポリエステル100)肩幅(cm)37袖丈(cm)56着丈(cm)57機能ストレッチ、家庭洗濯可バスト(cm)88色番99グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする