00100-99 プルオーバーシャツ 00100 ボストン商会 39546563

プルオーバーシャツ 00100

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード39546563品番00100-99
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

プルオーバータイプでザクッと簡単に着用できます。
ロールアップで袖丈調節が可能。
シルエットを気にせず、スタイリッシュに着こなせる優れもの。

サイズSS混率(%)ロイヤルオックス(ポリエステル85、綿15)肩幅(cm)41袖丈(cm)33着丈(cm)70機能プラズマ加工、家庭洗濯可バスト(cm)99色番99グリーン購入法適合性別女性用ネック(cm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする