曜日別特売
NO4110352 ビニール長マット (平板・ロールタイプ) ミヅシマ工業 39546622

NO4110352 ビニール長マット (平板・ロールタイプ) ミヅシマ工業 39546622
NO4110352 ビニール長マット (平板・ロールタイプ) ミヅシマ工業 39546622
NO4110352 ビニール長マット (平板・ロールタイプ) ミヅシマ工業 39546622

ビニール長マット (平板・ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ライトグリーン
内容量1巻注文コード39546622品番NO4110352
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

敷設カンタン、軽量で床を保護します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.800066)

用途床材保護。材質(表面/裏面)塩化ビニール(PVC)ライトグリーントラスコ品番449-7112幅(mm)910厚さ(mm)1.5質量(kg)40タイプロールタイプ長さ(m)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする