00100-81 プルオーバーシャツ 00100 ボストン商会 39546667

プルオーバーシャツ 00100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
内容量1枚注文コード39546667品番00100-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

プルオーバータイプでザクッと簡単に着用できます。
ロールアップで袖丈調節が可能。
シルエットを気にせず、スタイリッシュに着こなせる優れもの。

サイズLL混率(%)ロイヤルオックス(ポリエステル85、綿15)肩幅(cm)50袖丈(cm)38着丈(cm)80機能プラズマ加工、家庭洗濯可バスト(cm)121色番81グリーン購入法適合性別女性用ネック(cm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする