曜日別特売
00101-99 レディースシャツ 00101 ボストン商会 39546746

レディースシャツ 00101

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ07
内容量1枚注文コード39546746品番00101-99
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

カジュアルでもきちんと感キープ。
オーバーでも着用できる優れもの。
防汚加工を施したオックス素材は見た目も涼しげ。
さりげないストライプの織柄に上質感が漂います。
裾をアウトにしても楽しめるデザインです。

サイズ07混率(%)ロイヤルオックス(ポリエステル85、綿15)肩幅(cm)38袖丈(cm)31着丈(cm)61機能プラズマ加工、家庭洗濯可バスト(cm)92色番99グリーン購入法適合性別女性用ネック(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする