ボストン商会
レディースシャツ 00101
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
白
黒
ベージュ
サイズ
11
07
09
11
13
15
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39546816
品番
00101-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
カジュアルでもきちんと感キープ。
オーバーでも着用できる優れもの。
防汚加工を施したオックス素材は見た目も涼しげ。
さりげないストライプの織柄に上質感が漂います。
裾をアウトにしても楽しめるデザインです。
色
白
サイズ
11
混率(%)
ロイヤルオックス(ポリエステル85、綿15)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
33
着丈(cm)
63
機能
プラズマ加工、家庭洗濯可
バスト(cm)
100
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
40