ボストン商会
レディースニットワッフルシャツ 00105
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
黒
黒
白
茶
サイズ
13
07
09
11
13
15
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39546974
品番
00105-99
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
肌触りのよいニットにストレッチ素材。
同素材のパンツとコーディネートできます。
色
黒
サイズ
13
混率(%)
ストレッチワッフル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
67
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、家庭洗濯可
バスト(cm)
104
アズワン品番
64-9065-05
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用