ボストン商会
チュニックシャツ 00113
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
黒
黒
白
茶
サイズ
07
07
09
11
13
15
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39547096
品番
00113-99
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
07
混率(%)
ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
15.5
着丈(cm)
69
機能
ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、制電、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
94
アズワン品番
64-9065-67
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用