曜日別特売
00113-81 チュニックシャツ 00113 ボストン商会 39547184

チュニックシャツ 00113

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ15
内容量1枚注文コード39547184品番00113-81
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
サイズ15混率(%)ツイル(ポリエステル100)肩幅(cm)42袖丈(cm)19.5着丈(cm)72機能ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、制電、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)110アズワン品番64-9065-66色番81グリーン購入法適合性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする